Beli trafo 5 kva di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fort Trafo OtomatisDeskripsi:- Working Voltage: 3Phase / 380 VAC, 50Hz- Material: Full Copper 99.9%- Insulation Temperature: 155°C or Class F- 1PEW Polyester enammelled copper wire- Temperature Safety Protection with thermostatatribut:
- Insulation class: F
- Material: Full Copper 99.9%
- Fort Multi Transformer Step Up Down (Trafo)atribut:
- Input Voltage (VAC): 380/220
- Connection: Terminal Block
- GTEC On Line UPS ZP110 TX with Isolation TransformerDeskripsi:1 1kVA-10kVA (1 phase in/1 phase out); 10kVA-20kVA (3 phase in/1 phase out). Built-in with RS232 Serial port/ RJ11 modem socket & software for windows & Linux. Standard manual bypass from 6kVA to 20kVA. Optional : SNMP slot; USB cable & EPO. 4 Garansi 1 tahun termasuk battery.
- FIRMAN Stabilizer 3 PhaseDeskripsi:Produk stabilizer dari Firman Indonesia dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga tegangan arus listrik agar stabil (normal) yang dibutuhkan untuk berbagai peralatan elektronik.atribut:
- Phase: 3
- Protection Class: IP20
- Insulation class: Kelas B, ≥ 5MΩ
- Power Factor : 0.8Cos Φ
- Emmerich All New iDVM StabilizerDeskripsi:All New iDVMStabilizer listrik 1phase yang paling andal. Cerdas dan sepenuhnya digitalVisi Emmerich sejak awal adalah menciptakan stabilizer listrik yang sepenuhnya digital. Yang begitu cerdas sehingga dapat merespon dengan akurat dan cukup sekali sentuh untuk melakukan pengaturan pada stabilizer. Dengan All New iDVM, visi ini menjadi kenyataan. Mari bersama kita sambut masa depan.Sentuhan dan pilihan cerdasNaikkan performa peralatan listrik anda dengan stabilizer listrik EmmerichDi Emmerich all new iDVM kami memperkenalkan teknologi tru digital yang sepenuhnya digital dan baru. All new iDVM kini ditenagai oleh chip ARM Cortex 32-bit CPU Core, ship yang paling andal dan cerdas yang pernah ada di stabilizer listrik. Rasakan pengalaman true digital yang tak pernah mungkin sebelumnya.atribut:
- Insulation: Class H
- FIRMAN Stabilizer 1 Phaseatribut:
- Phase: 1
- Protection Class: IP20
- Insulation class: B Class, ≥ 5MΩ
- Power Factor (cos): 0.8
- Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)Deskripsi:Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.atribut:
- Cap-Base: G5 [ G5]
- Color Rendering Index (Max): 85
- Color Rendering Index (Min): 80
- Color Rendering Index (Nom): 82
- LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
- LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
- LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
- LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
- LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
- LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
- LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
- LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
- Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
- Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)Deskripsi:Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
- SAMOTO Stabilizer Three Phaseatribut:
- Phase: Three Phase
- Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- APC Isolation TransformerDeskripsi:The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment. Includes: Documentation CD, Hardwire Panel, Installation Guide, Mounting hardware, Rack Mounting Brackets, User Manualatribut:
- Rack Height: 4U
- Nominal Output Voltage (V): 100, 120, 200, 208, 230
- Nominal Input Voltage (V): 100, 120, 200, 208, 230, 400 3PH
- Input Connections: Hard Wire 3-wire (2PH + G), Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 4-wire (2PH+N+G)
- Maximum Total Current Draw: 100
- Input Frequency (Hz): 45 - 65
- Approvals: CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, UL Listed
- Color: Black
- Maximum Depth (mm): 757
- Maximum Height (mm): 175
- Maximum Input Current (A): 100
- Maximum Line Current (A): 100
- Maximum Width (mm): 432
- Operating Elevation (m): 0-3000
- Operating Relative Humidity: 0 - 95 %
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Other Output Voltages: 220, 240, 380, 415
- Storage Elevation (m): 0-3000
- Storage Relative Humidity: 0 - 95 %
- Storage Temperature (°C): 0 to 40
- Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: lent Type
- DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Deskripsi:Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
- Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1000
- Paperline Continuous Form NCR Full 9.5x11inch (Kertas Faktur)Deskripsi:Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.atribut:
- Size (mm): 241x280
- Type: NCR
Daftar Harga trafo 5 kva Terbaru October 2026
| Fort Trafo Otomatis | Rp7.699.900 |
| KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel) | Rp21.999.900 |
| Fort Multi Transformer Step Up Down (Trafo) | Rp389.900 |
| GTEC On Line UPS ZP110 TX with Isolation Transformer | Rp8.499.900 |
| FIRMAN Stabilizer 3 Phase | Rp13.999.900 |
| Emmerich All New iDVM Stabilizer | Rp3.799.900 |
| FIRMAN Stabilizer 1 Phase | Rp769.900 |
| SAMOTO Stabilizer Single Phase | Rp569.900 |
| Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5) | Rp47.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp98.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/5hP104570197-11.jpg)
/0cP103845012-1.jpg)





/nrP103851855-2.jpg)
/P102540280-1.jpg)
/P101552439-1.jpg)

/P102122556-1.jpg)
/P102093474-1.jpg)
/P102122563-1.jpg)
/coP105160456-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter)/P102891564-1.jpg)
/P102120125-1.jpg)
/eeP102094518-18.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)